Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100335/12, Schweißerhandschuh, Größe 12 Qualitäts-Rindnarben/-Spaltleder EN 388,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE MIG/MAG Handschuh Granada 12 leichter Schweißerhandschuh, Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Länge 35 cm
Artikeldetailsicht HASE MIG/MAG Handschuh Granada 12 leichter Schweißerhandschuh, Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Länge 35 cm
Artikel-Nr.:
     260S-916816
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     100335-12
EAN/GTIN:
     4018949345133
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100335/12, Schweißerhandschuh, Größe 12 Qualitäts-Rindnarben/-Spaltleder EN 388, EN 420, EN 12477 Schutzklasse: Kategorie II, Fabrikat: Hase
Weitere Informationen:
GEWICHT:
242 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
1
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 4,31*
Lager 260
8
6
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,33*
14 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,44*
4 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 4,77*
1 Tag
18
6
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 4,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,24*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,78*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.