Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Handschuh Granada 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE MIG/MAG Handschuh Granada 12 leichter Schweißerhandschuh, Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Länge 35 cm
Artikeldetailsicht HASE MIG/MAG Handschuh Granada 12 leichter Schweißerhandschuh, Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Länge 35 cm
Artikel-Nr.:
     223-8023450
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     100335
EAN/GTIN:
     4018949345133
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

MIG/MAG Handschuh Granada 12

GRANADA, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder

Gr. 8-12, Kat. II, EN 388, EN 12477, TÜV GS

GRANADA, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, TÜV GS, Gr. 12

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindspaltleder-Stulpe, TÜV GS
atmungsaktiv
hitzebeständig


Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Rindleder
Material:
Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung lang:
keine
Farbe:
grau
Größe:
12
Artikelgruppe:
Handschuhe Schweißer & Hitze
EN 388:
3143X
EN 407:
413X4X
EN 12477:
Typ A
Zertifikat:
TÜV GS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
6
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,24*
5 Tage
80
1
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 4,31*
14 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,40*
4 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 3,40036*
€ 4,68036*
Lager 223
18
6
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 4,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 29,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,73*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.