Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271824200, Hase Handschuh Verden, Größe 10 Spaltleder, grau MW


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-650112
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     211400
EAN/GTIN:
     4018949114104
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271824200, Handschuh Verden, Größe 10 Spaltleder, grau MW, Fabrikat: Hase
Weitere Informationen:
GEWICHT:
163 GRAMM
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.4.
Markenname:
Hase
Herstellerartikelnummer:
211400 VERDEN
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1416
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,83*
3 Tage
963
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,84*
5 Tage
1296
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,85*
1 Tag
437
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,23*
€ 1,88*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,10*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.