Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE 211400-10 Handschuhe Verden Größe 10 natur/beige EN 388 PSA-Kategorie II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HASE 211400-10 Handschuhe Verden Größe 10 natur/beige EN 388 PSA-Kategorie II
HASE 211400-10 Handschuhe Verden Größe 10 natur/beige EN 388 PSA-Kategorie II
HASE 211400-10 Handschuhe Verden Größe 10 natur/beige EN 388 PSA-Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294318
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     211400-10
EAN/GTIN:
     4018949114104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Verden Gr.10 natur/beige EN 388 PSA II HASE nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindspaltleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche · Anwendung: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Entsorgung und Recxclingindustrie, Forst-, Gartenbau und LandwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 3· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
211400-10
Werksnummer:
4300700000
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,109000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Größe 10 grau/natur
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1416
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,81*
3 Tage
963
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,82*
Lager 1955
1296
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,83*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,87*
1 Tag
437
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,23*
€ 1,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,10*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.