Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2442/9 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe Größe 9 Nitril-PU-FOAM/-Beschichtung Ma


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-469962
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2442-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2442/9 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe Größe 9 Nitril-PU-FOAM/-Beschichtung Maxiflex Endurance grau/schwarz, Handrücken und Fingeroberseite frei mit Nitril- Noppen auf der Handinnenfläche EN 388-Kategorie 2, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
ATG®
Größe:
9
Material:
Trägermaterial: Nylon, Spandex
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, NYLON-STRICKHANDSCHUHE, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,94*
4 Tage
31
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,26*
12 Tage
171
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 4,67*
1 Tag
1008
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 4,68*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 3,6985*
€ 4,6885*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371029
ab € 1,92*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,03*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-8
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.