Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Endurance 34-844 Gr.9 grau/schwarz Nyl.m.Nitril EN388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/139/y000139z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/139/y000139z.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4702000219
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2442-9
EAN/GTIN:
     4792249844090
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig · Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, HandwerkWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickbund, mit Punktbenoppung
Material:
Nylon m.Nitrilschaum
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,94*
4 Tage
31
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,26*
12 Tage
171
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 4,68*
Lager 1498
1008
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 4,69*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 3,7085*
€ 4,6985*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371029
ab € 1,91*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,06*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,06*
Ähnlich
ATG
2442-8
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.