Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710/9 Mapa, TEMP-DEX 710, Hitzeschutzhandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1466299
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     TEMP-DEX 710
EAN/GTIN:
     3245427101290
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

710/9 Mapa, TEMP-DEX 710, Hitzeschutzhandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial Gekörntes Nitril Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot Länge 24-28 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, EN 407, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot
Länge:
24-28 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa arbeitshandschuhe gr 09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzhandschuh, HITZESCHUTZHANDSCHUH,, 3245427101290, 1484782, 3054M009, 34710559 (34710559), 34710559, 752872
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.