Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008026, Sichtbox grün Gr.2 160x102x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-653887
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456207
EAN/GTIN:
     4005187562071
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008026, Sichtlagerbox ProfiPlus, Kunststoff, grün Diese Sichtlagerbox ist hochbelastbar durch ihr stabilesFormdesign. , Schwere Industriequalität , Glatter Unterboden , Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen , 100 % recycelbar Abb. zeigt die richtige Größe, Farbe kann abweichen!Abb. zeigt die richtige Größe, Farbe kann abweichen!, Fabrikat: Allit
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Größe:
2
Material:
Polypropylen
Farbe:
grün
Maße LxBxH:
160x102x75 mm
Trag-/Auflast:
3/9 kg
Temperaturbeständigkeit:
10 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
Fette/Öle/Harze/Laugen
Herstellerartikelnummer:
456207
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,24*
48 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,58*
2 Tage
185
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,59*
Lager 260
156
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,14*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,15*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,18*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,57*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.