Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Zweigang-Bohrschrauber EasyDrill 1200 mit 1x Akkupack PBA 12V 1.5Ah O-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06039D3006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D3 006
EAN/GTIN:
     4053423224856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Zweigang-Bohrschrauber EasyDrill 1200. Die Akku-Bohrmaschine, die direkt zur Sache kommt. Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung. Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks. Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben. Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 1x Akkupack PBA 12V 1,5 Ah O-A, Ladegerät GAL 1210 CV, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
1,5 Ah
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,29*
€ 84,28*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 68,78*
€ 84,98*
€ 4,90*
ab € 67,41*
€ 88,26*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 88,41*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 91,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,36*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,16*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,57*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,20*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,04*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,87*
Zubehör
Bosch
2607019330
ab € 31,05*
Zubehör
Bosch
2607019331
ab € 31,05*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,61*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,08*
Zubehör
Bosch
2607019329
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.