Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 54-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607010610
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010610
EAN/GTIN:
     3165140563161
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
54-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set. 54-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 HSS-Metallbohrer, Ø 2-6 mm 5 Steinbohrer, Ø 5-10 mm 5 Holzbohrer, Ø 4-10 mm 8 Schrauberbits L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 28 Schrauberbits L = 25 mm PZ 0/0/1/1/2/2/3 PH 0/0/1/1/2/2/3/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/30/40 1 Taschenschraubendreher, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn 1 Universalhalter, magnetisch
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Koffer
Abmessung l:
259 mm
Abmessung b:
63 mm
Abmessung h:
243 mm
Abmessung (lxbxh):
259 x 63 x 243 mm
Gewicht:
1.159 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
54-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set
SOL Date:
01.11.2009
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
54
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
6
Anzahl der Steinbohrer:
5
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der Bit-Einsätze:
36
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Bruttogewicht:
1,145 kg
Nettogewicht:
1,085 kg
Volumen:
3,965 dm3
Abmessung Länge:
243 mm
Abmessung Breite:
259 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,12* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.