Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200. Kraftvolle Präzision: kompakt, leicht und vielseitig. Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung. Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks. Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben. Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah. Doppelschrauberbit. Ladegerät GAL 1210 CV. Tragekoffer
| |
Nennspannung: | 12 V |
Akkukapazität: | 1.5 Ah |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 1 |
Mit Ladegerät: | true |
Gewicht mit Akkupack: | 0.94 kg |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 400 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1500 1/min |
Max. Drehmoment: | 30.0 Nm | 30 Nm |
Bohrfutter-Spannweite: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 8 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 20 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 20 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 0.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 0.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1.5 m/s² |
Länge: | 261 mm |
Breite: | 295 mm |
Höhe: | 102 mm |
Kompatibler Akku: | 12V POWER FOR ALL |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 400 / 1500 min-1 |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 18 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 30 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 18 / 30 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Zusatzstufen: | 1 |
Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 6 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 8 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 20 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 0.94 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | ja |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
Bosch Auto-Lock: | ja |
2-Gang Getriebe: | ja |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | ja |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Softgrip: | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
Bosch Electronic: | ja |
Rechts-/Links-Lauf: | ja |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 12.0 V |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 261 x 295 x 102 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 261 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 295 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 102 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 261 x 295 x 102 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Kraftvolle Präzision: kompakt, leicht und vielseitig |
TOP-Produktmerkmale: | Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung | Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung | Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks | Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben | Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem |
Usage level: | Easy |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrschrauber |
Titel: | Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200 |
Lieferumfang: | 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah | Doppelschrauberbit | Ladegerät GAL 1210 CV | Tragekoffer |
SOL Date: | 14.08.2020 |
Neuheit: | nein |
Bruttogewicht: | 1,998 kg |
Nettogewicht: | 0,8 kg |
Volumen: | 7,815 dm3 |
Abmessung Länge: | 261 mm |
Abmessung Breite: | 295 mm |
Abmessung Höhe: | 101,5 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |