Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line TiN-beschichtetes Set, 70‑tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 70-teiliges X-Line Titanium-Set
Bosch 70-teiliges X-Line Titanium-Set
Bosch 70-teiliges X-Line Titanium-Set
Bosch 70-teiliges X-Line Titanium-Set
Bosch 70-teiliges X-Line Titanium-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019329
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019329
EAN/GTIN:
     3165140379526
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
X-Line TiN-beschichtetes Set, 70‑tlg. X-Line TiN-beschichtetes Set, 70‑tlg.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
5
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
11
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
7
Anzahl der Steinbohrer:
6
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
34
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
70
Inhalt:
11 HSS-TiN Metallbohrer, Ø 1.5-6.5 mm 6 Steinbohrer, Ø 4-10 mm 5 Holzbohrer, Ø 4-10 mm 3 Flachfräsbohrer, TiN-beschichtet, Ø 16/22/32 mm 24 Schrauberbits, L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40 10 Schrauberbits, L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 7 Steckschlüssel, Ø 4/5/6/7/8/9/10 mm 1 Adapter für Steckschlüssel
Abmessung l:
236 mm
Abmessung b:
259 mm
Abmessung h:
64 mm
Abmessung (lxbxh):
236 x 259 x 64 mm
Gewicht:
1.5 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
X-Line TiN-beschichtetes Set, 70?tlg.
SOL Date:
06.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,395 kg
Nettogewicht:
1,389 kg
Volumen:
3,941 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
258 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,94* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597667
ab € 2,91*
Zubehör
Bosch
2608597669
ab € 4,09*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,47*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 29,90*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.