Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607010611
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 010 611
EAN/GTIN:
     3165140563178
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-tlg.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
60
Anzahl der Maulschlüssel:
6
Anzahl der Bit-Einsätze:
30
Anzahl der Holzbohrer:
7
Anzahl der Steinbohrer:
6
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
8
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Inhalt:
8 HSS-Metallbohrer, Ø 2-6 mm 6 Steinbohrer, Ø 4-8 mm 7 Holzbohrer, Ø 3-10 mm 10 Schrauberbits L = 50 mm PH 2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25/30 20 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/2/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/30/40 6 Steckschlüssel, Ø 7/8/9/10/11/13 mm 1 Adapter für Steckschlüssel 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Abmessung l:
259 mm
Abmessung b:
63 mm
Abmessung h:
243 mm
Abmessung (lxbxh):
259 x 63 x 243 mm
Gewicht:
1.137 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
60-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set
SOL Date:
01.11.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,105 kg
Nettogewicht:
1,09 kg
Volumen:
3,965 dm3
Abmessung Länge:
243 mm
Abmessung Breite:
259 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.