Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 503 Bohrer 25 Stück(e)
Bosch 2 607 019 503 Bohrer 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019503
EAN/GTIN:
     3165140416214
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Schrauberbit-Set Big-Bit. 25-teilig. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Umfangreiches Schrauberbit-Set im handlichen Big-Bit für unterschiedliche Schraub- und Montagearbeiten. 24 langlebige Schrauberbits für alle gängigen Schraubentypen und Größen. 1 magnetischer Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Praktisch untergebracht im handlichen Big-Bit, der als Handschraubendreher verwendet werden kann. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt des Sets: 24 Schrauberbits Länge: 25 mm, PH 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3, PZ 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3, S 4 / 4 / 6 / 6 / 7 / 7, T 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 30, 1 Universalhalter, magnetisch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
24
Anzahl der Bits PH:
6
Anzahl der Bits PZ:
6
Anzahl der Bits Schlitz:
6
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Magnethalter:
true
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch
Inhalt:
24 Schrauberbits, L = 25 mm PH 1/1/2/2/3/3 PZ 1/1/2/2/3/3 S 4/4/6/6/7/7 T 20/20/25/25/30/30 1 Universalhalter, magnetisch
Abmessung l:
170 mm
Abmessung b:
50 mm
Abmessung h:
50 mm
Abmessung (lxbxh):
170 x 50 x 50 mm
Gewicht:
0.25 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
31.05.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,234 kg
Nettogewicht:
0,234 kg
Volumen:
0,324 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,70*
9 Tage
5
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,89*
3 Tage
18
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,22*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.