Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line Bohrer- und Schrauber-Set, 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019325
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 325
EAN/GTIN:
     3165140379489
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
X-Line-Set, 33-tlg.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
6
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
7
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
3
Anzahl der Steinbohrer:
5
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
10
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
33
Inhalt:
7 HSS-R-Metallbohrer, Ø 2-5 mm 5 Steinbohrer, Ø 4-8 mm 6 Holzbohrer, Ø 3–8 mm 10 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2 S 4/6/7 T 20/25 3 Steckschlüssel für Sechskantschrauben, Ø 7/8/10 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Abmessung l:
172 mm
Abmessung b:
172 mm
Abmessung h:
44 mm
Abmessung (lxbxh):
172 x 172 x 44 mm
Gewicht:
0.5 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
33-teiliges X-Line-Set
SOL Date:
06.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,525 kg
Nettogewicht:
0,52 kg
Volumen:
1,233 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
148 mm
Abmessung Höhe:
49 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,59* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 584 777
ab € 5,54*
Zubehör
Bosch
2 608 584 843
ab € 8,09*
Zubehör
Bosch
2 608 584 677
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.