| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-2607010608 Herst.-Nr.: 2607010608 EAN/GTIN: 3165140563147 |
| |
|
| | |
| 34-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set. 34-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 34 | Anzahl der HSS-Spiralbohrer: | 5 | Anzahl der Steinbohrer: | 5 | Anzahl der Holzbohrer: | 5 | Anzahl der Bit-Einsätze: | 13 | Anzahl der Maulschlüssel: | 3 | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 0 | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 0 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 0 | Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 0 | Anzahl der Zangen: | 0 | Anzahl der Ringschlüssel: | 0 | Anzahl der Maulringschlüssel: | 0 | Anzahl der Stecknüsse: | 0 | Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: | 0 | Anzahl der Gabelschlüssel: | 0 | Anzahl der Rollgabelschlüssel: | 0 | Anzahl der Knarren: | 0 | Anzahl der Steckeinsätze: | 0 | Anzahl der Drehstifte: | 0 | Anzahl der Meißel und Punzen: | 0 | Anzahl der Hämmer: | 0 | Anzahl der Sägen: | 0 | Anzahl der Feilen: | 0 | Anzahl der Führungsbohrer: | 0 | Anzahl der Stufenbohrer: | 0 | Anzahl der Randversenker: | 0 | Anzahl der Lochsägen: | 0 | Anzahl der Kabelschneider: | 0 | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 0 | Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: | 0 | Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: | 0 | Anzahl der Messgeräte: | 0 | Anzahl der Testwerkzeuge: | 0 | Elektromonteur-Set: | true | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | false | Verpackung: | Koffer | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Inhalt: | 5 HSS-Metallbohrer, Ø 2-5 mm 5 Steinbohrer, Ø 5-8 mm 5 Holzbohrer, Ø 4-8 mm 13 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6/7 T 15/20/25/30 3 Steckschlüssel, Ø 7/8/10 mm 1 Adapter für Steckschlüssel 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker | Abmessung l: | 172 mm | Abmessung b: | 46 mm | Abmessung h: | 164 mm | Abmessung (lxbxh): | 172 x 46 x 164 mm | Gewicht: | 0.557 kg | Herkunft: | China | Abbildung ähnlich: | nein | Produkttext: | 34-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set | SOL Date: | 01.11.2009 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,534 kg | Nettogewicht: | 0,53 kg | Volumen: | 1,239 dm3 | Abmessung Länge: | 170 mm | Abmessung Breite: | 162 mm | Abmessung Höhe: | 45 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 18 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Holzbohrer-Satz, Holzbohrer-Set, Holzbohrer-Sortiment, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bit-satz bosch, bit satz, schraubendrehersatz 34teilig, Werkzeugset, Werkzeugsatz |
| | |
| |