Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 580 Bohrer
Bosch 2 607 019 580 Bohrer
Bosch 2 607 019 580 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019580
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019580
EAN/GTIN:
     3165140430296
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig. Für sauberes und ausrissfreies Bohren. Ein nach eigener, strenger Werksnorm gefertigter Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider für präzise Bohrungen. Geeignet für Weich- und Hartholz. Gehört in jede Werkzeugkiste: Holzbohren leicht gemacht! Diese Grundausstattung von 7 Holzbohrern ermöglicht sauberes und exaktes Bohren in Hart- und Weichholz. 7 Holzbohrer mit Durchmesser: 3 - 10 mm mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Praktische Bosch Mini-X-Line Box sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 7 Holzbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille und Staubschutzmaske tragen.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
7
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Durchmesser:
3 mm | 10 mm
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Inhalt:
7 Holzbohrer, Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm
Abmessung l:
160 mm
Abmessung b:
83 mm
Abmessung h:
21 mm
Abmessung (lxbxh):
160 x 83 x 21 mm
Gewicht:
0.18 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
23.08.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,178 kg
Nettogewicht:
0,178 kg
Volumen:
0,24 dm3
Abmessung Länge:
141 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,14* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.