Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Wandhalter, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130927
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652108 SCHWARZ/ROT
EAN/GTIN:
     7322540430912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Stabile Konstruktion, platzsparendendes Design. Die einfache Wandmontage spart wertvollen Platz am Boden. Sein grosses Fassungsvermögen, das "Easy-Load-Konzept" für einfaches Nachfüllen.

  • für Rollen bis 400 mm
  • Hülsendurchmesser von 71 - 73 mm
  • Material: Kunststoff und Metall
  • Masse: B 646 x H 463 x T 274 mm
  • Lieferung ohne Rolle
Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender Wandhalter, Wandhalter Papierhandtuchspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender, bodenständer, 130927, 130927-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 62,16*
€ 73,73*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 62,56*
€ 73,74*
1 Tag
68
€ 5,45*
ab € 62,74*
€ 73,95*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 74,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,53*
€ 107,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
128407
ab € 20,82*
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,27*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,36*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,38*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,84*
Zubehör
Tork
652100
ab € 66,24*
Zubehör
Tork
130041
ab € 16,38*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,42*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 57,64*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,66*
Zubehör
essity
510204
ab € 122,37*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,82*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,70*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,22*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.