Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCA 190494 TORK Reinigungstücher W1/W2/W3 Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, perfo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCA 190494 TORK Reinigungstücher W1/W2/W3 Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, perfo
SCA 190494 TORK Reinigungstücher W1/W2/W3 Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, perfo
SCA 190494 TORK Reinigungstücher W1/W2/W3 Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, perfo
Artikel-Nr.:
     1955-2019000285
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     190494
EAN/GTIN:
     7322540741186
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Essity 190494 TORK Reinigungstücher W1/W2/W3 Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, pe Fusselarme Mehrzweckreinigungstücher, sparsam, stark und flexibel. Ideal für empfindliche Oberflächen. Diese gerollten Tücher werden in einem schützenden Karton geliefert und passen sowohl in die Tork Bodenständer als auch in die Tork Wandhalterungs-Spender, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Sie lassen sich problemlos nachfüllen und abreißen und können mit nur einer Hand entnommen werden.Farbe: Türkis Eigenschaft: Silikonfrei Material: Vlies Ausführung: 1-lagig, fusselarm, perforiert Anwendung: Systeme W1/W2/W3, die Tücher können in Kombination mit den meisten Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln verwendet werden und erfüllen damit sämtliche Reinigungsanforderungen Gewicht: ca. 3366 g Inhalt: 1 Rolle x 500 Tücher
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
190494
Werksnummer:
7611000185
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, perfori
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,82*
€ 143,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 143,16*
€ 4,19*
ab € 116,88*
€ 161,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 193,78*
€ 252,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,70*
€ 295,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,45*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,43*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
Zubehör
Tork
207210
ab € 33,17*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.