Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 131135 Papiertuch 1150 Blätter Weiß 460 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork 131135 Papiertuch 1150 Blätter Weiß 460 m
Tork 131135 Papiertuch 1150 Blätter Weiß 460 m
Tork 131135 Papiertuch 1150 Blätter Weiß 460 m
Artikel-Nr.:
     9428-32131135
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     131135
EAN/GTIN:
     7310791200897
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Die 1-lagigen Tork Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für leichte Wischarbeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Außerdem sind sie mit dem Tork Maxi Innenabrollungsspender kompatibel, der für die einhändige Entnahme konzipiert ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Rollenlänge
460 m
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
250 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
2930.2 g
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
5900 g
Merkmale
Blätteranzahl
1150 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
1
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,75*
€ 63,17*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,65*
€ 63,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,49*
€ 64,22*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 54,24*
€ 72,21*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 55,82*
€ 73,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paket
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,45*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,43*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.