Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 510237 Reinigungstücher Papier Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 510237 Reinigungstücher Papier Blau 1 Stück(e)
Tork 510237 Reinigungstücher Papier Blau 1 Stück(e)
Tork 510237 Reinigungstücher Papier Blau 1 Stück(e)
Tork 510237 Reinigungstücher Papier Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87139692
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     510237
EAN/GTIN:
     7322540057430
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Das Tork Mehrzweck-Reinigungstuch ist weich und flexibel und gleichzeitig stark. Es ist ideal für die meisten leichteren Reinigungstätigkeiten geeignet und absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, was Ihren Reinigungsaufwand erleichtert. Dieses Tuch passt in die Tork Bodenständer und in die Tork Wandhalterungen, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Es ist außerdem geeignet für Tork Maxi-Innenabrollungsspender oder die Kombirolle in der Box für die einhändige Entnahme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
2675.2 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Rollenlänge
152 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,45*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,43*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
Zubehör
Tork
207210
ab € 33,17*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.