Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 652100 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 652100 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652100 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652100 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652100 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 652100 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26969877
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652100
EAN/GTIN:
     7322540430813
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Die Tork Wandhalterung im Performance Design wurde im Hinblick auf Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt. Sie ist leicht befüllbar und bietet die Möglichkeit, das Papier mit nur einer Hand zu entnehmen. Tork Performance ist die neue Generation von Spendern für die professionelle Reinigung. Hier bilden Spender und Papierwischtuch die ideale Kombination, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
646 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
463 mm
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
652 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
3900 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.