Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 130060 Papiertuch 1000 Blätter Weiß 340 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 130060 Papiertuch 1000 Blätter Weiß 340 m
Tork 130060 Papiertuch 1000 Blätter Weiß 340 m
Artikel-Nr.:
     9428-32130060
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130060
EAN/GTIN:
     7322540183597
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, die nicht nur sicher, effizient und zuverlässig, sondern auch einfach nachzufüllen sind. Das Papier lässt sich problemlos abreißen und kann mit nur einer Hand entnommen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Rollenlänge
340 m
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
375 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
5018.4 g
Merkmale
Blätteranzahl
1000 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 47,63*
€ 64,08*
6 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,91*
€ 64,64*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 50,47*
€ 68,12*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 50,87*
€ 68,43*
4 Tage
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 69,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 47,63* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,45*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,43*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.