Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 129262 Papiertuch 971 Blätter Weiß 340 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 129262 Papiertuch 971 Blätter Weiß 340 m
Tork 129262 Papiertuch 971 Blätter Weiß 340 m
Artikel-Nr.:
     505-6700209
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     129262
EAN/GTIN:
     7310791188782
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die 2-lagigen Tork Standard-Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Außerdem sind sie mit dem Tork Maxi-Innenabrollungsspender für die einhändige Entnahme kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Rollenlänge
340 m
Länge (mm)
350 mm
Durchmesser
260 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
2814 g
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
5600 g
Merkmale
Blätteranzahl
971 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,76*
€ 38,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,94*
€ 38,61*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 31,68*
€ 42,26*
28 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,535*
€ 46,435*
1 Tag
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,82*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,18*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,41*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,27*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.