Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8538824
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490617820
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-001 Gr. 8

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-001

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149
Ausführung:
• Reduziert elektrostatische Aufladung
• Überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen
• Effizientes Feuchtigkeitsmanagement
• Rautenprofil
• Schutzstulpe
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemie
Material: Nitril, Futter aus Baumwollvelour
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: dunkelgrün
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.0.1.X. / EN 374 AJKLOPT
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
58-001/8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,23*
13 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,51*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,84*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,25*
Lager 223
144
6
€ 8,50*
ab € 4,61*
€ 6,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 40,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 18,98*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 18,98*
Ähnlich
Ansell
87108085
ab € 19,00*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 19,04*
Ähnlich
Ansell
87118105
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
87118075
ab € 20,82*
Ähnlich
Ansell
87118085
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.