Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Handschuh ALPHATEC 87-118, Naturgummilatex, schwarz, Gr. 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 6,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 6,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 6,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 6,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 6,5
Artikel-Nr.:
     281-4003374759
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87118065
EAN/GTIN:
     0076490445393
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
6,5
Farbe:
schwarz
Material:
BW-Velour/Naturgummilatex
Norm:
EN 388 (3121A), EN 374
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,32*
Lager 281
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,59*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,94*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,37*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,42*
€ 4,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 720 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 372,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 18,98*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 18,97*
Ähnlich
Ansell
87108085
ab € 19,10*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 19,01*
Ähnlich
Ansell
87118105
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
87118075
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
87118085
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.