Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 87-118, Größe 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec® 87-118, Größe 6,5
Ansell AlphaTec® 87-118, Größe 6,5
Artikel-Nr.:
     4012-1077366
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87118065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh für die Industrie


Typ: Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Robust und flexibel, geeignet für viele industrielle Arbeiten.
  • Innenausstattung: Reines Baumwollvelours


Anwendungsbereiche:
  • Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
  • Verladen von Rohstoffen
  • Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße


Endbearbeitung: 3/4-Beschichtung

Standards:
  • CE 0493
  • EN 374:2003
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016


Verpackungseinheit:
  • 1 pair per inner bag,12 inner bags per master bag, 12 master bags per carton ( FOR EMEA / APAC )
  • 12 pairs per bag, 12 bags per carton ( FOR NA/LAC )
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Dicke:
0.8 mm
Länge:
320
Silikonfrei:
Ja
Größe:
6,5
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Schutz gegen chemische Risiken:
AKLNPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,32*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,59*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,94*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,37*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,42*
€ 4,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 18,98*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 18,97*
Ähnlich
Ansell
87108085
ab € 19,10*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 19,01*
Ähnlich
Ansell
87118105
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
87118075
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
87118085
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.