Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8538347
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490613877
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 10

Montagehandschuh HyFlex® 11-819

Zulassung/Norm:EN 16350:2014, ESD
Ausführung:
• ESD-/Touchscreen-Kompatibilität
• Hoher Tragekomfort
• Atmungsaktiv
• Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert
• Silikonfrei
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
• Handinnenflächenbeschichtet (FORTIX™-Nitrilschaum)
Anwendungsbereiche: Aerospace, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Logistik, Industrie, Weiße Ware
Material: Nylon, Spandex, Kohlenstofffaser
Gauge: 18
Länge: 195-255 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
11-819/10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,41*
4 Tage
46
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,53*
3 Tage
46
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 3,85*
25 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,72*
Lager 223
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 6,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48702110
ab € 3,21*
Ähnlich
Ansell
48702060
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
48702070
ab € 3,21*
Ähnlich
Ansell
48702080
ab € 14,15*
Ähnlich
Ansell
48702090
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.