Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     108EL-2485292
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48702080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlosträger und Innenhandbeschichtung aus Mikronitrilschaum.
  • Die Beschichtung aus Mikronitrilschaum ermöglicht im Vergleich zu einer gewöhnlichen Nitrilschaumbeschichtung eine exzellente Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Die für leicht ölbelastete Arbeiten geeignete Beschichtung aus Mikronitrilschaum bietet eine gute Griffsicherheit und exzellente Abriebfestigkeit.
  • Hoher Tragekomfort, da die atmungsaktive Beschichtung die Hände kühl und trocken hält.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
220 to 270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II
Anwendungen:
die Prägung | Wartungsarbeiten | Stanzen und Schneiden | Verlegen von Spiralrohren
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 14,14*
€ 20,56*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 54,36*
€ 70,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48702100
ab € 2,46*
Ähnlich
Ansell
48702110
ab € 3,21*
Ähnlich
Ansell
48702060
ab € 3,20*
Ähnlich
Ansell
48702070
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
48702090
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.