Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-819 ESD, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-673293
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11819100
EAN/GTIN:
     0076490613877
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der ideale ESD-/Touchscreen-Handschuh


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung.
  •  Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (neu und verbessert)
    - Bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen.
    - Kühlere, trockenere Hände durch eine um 20% höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen.
  •  Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein komfortableres Tragegefühl.
  •  Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens für einen reinen, komfortableren Handschuh.
  • Rein und hautfreundlich: Oeko-Tex-Zertifikat und mit Dermatest® dermatologisch getestet
  • ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014
  • Touchscreen Technology* für die Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens.


Anwendungsbereiche:
  • Allgemeine Arbeiten
  • Montage- und Demontagearbeiten
  • Bedienung von Elektrowerkzeugen
  • Qualitätsprüfung
  • Arbeiten, die Fingerbewglichkeit und Präzision erfordern
  • Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
  • Umfelder, die einen ESD-Schutz benötigen
  • Logistik-/Lagerarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet
Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE Number
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 16350:2014
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 3
  • Dermatologically Tested
  • OEKO-TEX® Centexbel


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Länge:
195-255 mm
Gauge:
18
Silikonfrei:
Ja
Größe:
10
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Produkttyp:
ESD Handschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 1832560010
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,35*
Lager 4012
46
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,47*
3 Tage
46
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 3,85*
2 Tage
33
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,60*
€ 4,74*
25 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48702110
ab € 3,66*
Ähnlich
Ansell
48702060
ab € 3,20*
Ähnlich
Ansell
48702070
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
48702080
ab € 14,16*
Ähnlich
Ansell
48702090
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.