Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8308966
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8800-9
EAN/GTIN:
     7340118318516
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8800 INFINITY Gr.9

Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA®« 8800, 8802, 8803, 8804

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Modell:
8800
Größe:
9
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet, glatt
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
gelb
Gauge:
15
Größenspiegel:
5 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitril
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4121X
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Hitzeschutz
Stulpenart:
Strickbund
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
36
6
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,59*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,67*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,68*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,68*
Lager 223
54
1
€ 8,50*
ab € 3,08*
€ 4,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 14,94*
Ähnlich
Ejendals
8800-6
ab € 2,51*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 2,51*
Ähnlich
Ejendals
8800/11
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.