Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1378283
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800-7
EAN/GTIN:
     7340118318493
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Arbeitshandschuh aus 15-gg-Strick mit Nitrilschaum-beschichteter, glatter Handfläche, die auf trockenen wie feuchten Oberflächen hervorragenden Grip bietet. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8800
Größe:
7
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,57*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,67*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,75*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,18*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 14,98002*
Ähnlich
Ejendals
8800-6
ab € 2,50*
Ähnlich
Ejendals
8800/11
ab € 2,11*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,11*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.