Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 8800 Infinity Größe 9
Tegera® 8800 Infinity Größe 9
Tegera® 8800 Infinity Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701034
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800-9
EAN/GTIN:
     7340118318516
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Arbeitshandschuh aus 15-gg-Strick mit Nitrilschaum-beschichteter, glatter Handfläche, die auf trockenen wie feuchten Oberflächen hervorragenden Grip bietet. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8800
Größe:
9
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
36
6
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,68*
4 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,78*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,78*
5 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 14,91*
Ähnlich
Ejendals
8800-6
ab € 2,50*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 2,49*
Ähnlich
Ejendals
8800/11
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.