Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     214G-7340118318479
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800/11
EAN/GTIN:
     7340118318479
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »TEGERA® 8800« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Handfläche beschichtet • Öl- und fettresistente Innenhand • Strickbund • Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 23–26 cm Farbe: grau-schwarz EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikhandschuh, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,68*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,69*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,77*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,78*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 4,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 14,91*
Ähnlich
Ejendals
8800-6
ab € 2,50*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 2,49*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.