Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8026424
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490491499
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh SensiLite 48-100 weiss Gr.10

Montagehandschuh HyFlex® 48-100

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik
Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 212–261 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.3.1.A.
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,19*
€ 1,73*
5 Tage
101
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,82*
Lager 223
792
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,20*
11 Tage
3240
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 2,66*
3 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,00008*
€ 16,28004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 41,67 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 83,34 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 208350 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48100110
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48100060
ab € 0,86*
Ähnlich
Ansell
48100070
ab € 0,85*
Ähnlich
Ansell
48100080
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48100090
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.