Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
HyFlex® 48-100 Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 1885
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1885-2130365110
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48-100
EAN/GTIN:
10076490446953
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Exzellente Abriebfestigkeit, herausragende Fingerbeweglichkeit und Flexibilität, extreme Tastempfindlichkeit, weiße Farbe zur Gewährleistung der Prozessqualität und Vermeidung einer Kreuzkontaminierung, waschbar bei 40°C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4131A
Farbe:
Weiß
Material:
Nylon, Polyurethan
Länge:
ca. 210 – 265 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 31 g/Paar
Größe:
10
... >
Handschutz
>
Beschichtete Handschuhe
>
HyFlex® 48-100 (ex: SensiLite®)
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Damenhandschuh
,
Damenhandschuhe
,
Kinder-Handschuhe
,
Kinderhandschuh
,
Kinderhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
101
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Lager 3995
2 Tage
94
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,18*
€ 1,73*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,84*
Lager 223
2 Tage
744
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,19*
Lager 1885
11 Tage
3240
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 2,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 41,67 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 83,34 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 208350 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 31,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1885
Versand:
Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1885
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48100110
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48100060
ab € 0,86*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48100070
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48100080
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48100090
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen