Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48100110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48100110
EAN/GTIN:
     10076490446960
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die HyFlex®-Serie von Ansell ist für leichte Arbeiten in der Industrie bestimmt, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern.
  • Der HyFlex® ist die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen.
  • Im Vergleich zu anderen Handschuhen, die häufig für ähnliche Arbeiten verwendet werden, bietet der HyFlex® mehr Schutz und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
210 - 265 mm/ 8.27-10.43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Instandhaltung | Logistik
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48100100
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48100060
ab € 0,86*
Ähnlich
Ansell
48100070
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48100080
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48100090
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.