Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Fünffingerhandschuhe HyFlex® 48-100 Größe 10, weiß, Gauge 13
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ansell
Lager 281
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4003300965
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48100100
EAN/GTIN:
0076490446956
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß
Material:
Nylon-Strick/PU
Norm:
EN 388 (4 1 3 1 A)
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Damenhandschuh
,
Damenhandschuhe
,
Kinder-Handschuhe
,
Kinderhandschuh
,
Kinderhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
101
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Lager 3995
2 Tage
94
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,18*
€ 1,73*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,84*
Lager 223
2 Tage
744
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,19*
Lager 281
2 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,01004*
€ 16,22004*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22004*
€ 19,30185
pro Packung
ab 4,167 Packungen
€ 12,68004*
€ 15,08925
pro Packung
ab 8,334 Packungen
€ 12,29004*
€ 14,62515
pro Packung
ab 41,67 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 83,34 Packungen
€ 10,82004*
€ 12,87585
pro Packung
ab 208350 Packungen
€ 10,01004*
€ 11,91195
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,83417* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48100110
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48100060
ab € 0,86*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48100070
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48100080
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48100090
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen