Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625
Artikel-Nr.:
     223-6681605
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     62506
EAN/GTIN:
     4008198762560
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625

Montagehandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625

Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
• Hohe Atmungsaktivität
• Exzellente Passform
• Extrem gute Feinfühligkeit
• Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
• Geraute PU-Beschichtung
• Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
• Waschbar
• Größe anhand der Paspelierung erkennbar
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Stärke: 0,8 ± 0,1 mm
Farbe: beige
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Spezialhandschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
6
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
elektrostatische Risiken
Griffprofil:
geraut
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Polyamid (PA)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-10
Materialstärke:
0.8 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
beige
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 5,45*
2 Tage
30
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,70*
8 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,17*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 6,42*
Lager 223
110
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,35*
€ 8,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,33*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,49*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,35*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.