Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3025K006, Handschuh Camapur Com fort625,antistatisch,Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-602617
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062506941E-6
EAN/GTIN:
     4008198762560
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3025K006, Handschuh Camapur® Comfort Antistatik 624/625 Kategorie: II, EN 388. - Material: Polyamid, Polyurethan, Kupfer - Länge: ca. 240 mm - Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund Art. 624: Fingerkuppenbeschichtet Art. 625: Innenhand beschichtet - Eigenschaften: hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, geraute PU-Beschichtung, gute Ableitfähigkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen Einsatzbereiche: Elektroindustrie, Feinmechanik, Chipbe- und -verarbeitung, Produktschutz. Kategorie: II, EN 388 (624: 2.1.3.1.) - Material: Polyamid, Polyurethan, Kupfer - Länge:ca. 240 mm - Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund, Innenhand beschichtet - Eigenschaften: hoheAtmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, geraute PU-Beschichtung, gute Ableitfähigkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen Einsatzbereiche: Elektroindustrie, Feinmechanik,Chipbe- und -verarbeitung, Produktschutz., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Ausführung:
625
Länge:
240 mm
Größe:
6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 5,45*
Lager 260
30
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,71*
8 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,17*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 6,43*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 6,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,31*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,76*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,36*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.