Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet
Artikel-Nr.:
     223-6655827
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508440
EAN/GTIN:
     4018949508491
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 5, Gr. 9 EN 388 (4-5-4-2), HPPE/Glasfaser, PU-beschichtet

MEDIO CUT 5, Montagehandschuh schnittfest, PU

Gr. 7-11, Kat. II, EN 388

MEDIO CUT 5, Montagehandschuh schnittfest, PU, Gr. 9

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe D
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip
Schnittschutz D
Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Hybridgarn
Material:
13 Gauge Hybridgarn mit Glasfaser
Farbe:
grau
Größe:
9
Artikelgruppe:
Handschuhe Schnittschutz
EN 388:
4X43D
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,31*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,32*
Lager 223
1650
10
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 3,42*
10
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,55*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.