Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Sichtbox Gr.2 160x100x75mm / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.2 160x100x75mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.2 160x100x75mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.2 160x100x75mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.2 160x100x75mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.2 160x100x75mm / gelb
Artikel-Nr.:
     223-5897703
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187562064
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

ALLIT Sichtbox Gr.2 160x100x75mm / gelb

Lagersichtbox ProfiPlus

• Material: hochschlagfestes Polypropylen
• Schwere Industriequalität
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Böden:
6
Feldlast:
1,7 t
Herstellerartikelnummer:
32841-130
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
668
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,23*
1 Tag
668
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,25*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,53*
43 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,53*
Lager 223
668
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,06*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265133
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265135
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265134
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,12*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.