Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster K 80-400Nm 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster K 80-400Nm 3/4"
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster K 80-400Nm 3/4"
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster K 80-400Nm 3/4"
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster K 80-400Nm 3/4"
Artikel-Nr.:
     223-4022128
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641267
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm

GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster K 80-400Nm 3/4"

Drehmomentschlüssel 3/4" DREMASTER-K

Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Mit Durchsteckvierkant. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Skalenbereich in (Nm) min.:
80 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
400 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
60 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
300 lbf·ft
Skalenteilung:
1 N·m
Auslösegenauigkeit:
±3 %
Vierkantantrieb:
3/4 Zoll
Länge:
716 mm
Herstellerartikelnummer:
2641267
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 300,88*
€ 334,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 299,31*
€ 334,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 300,41*
€ 336,44*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 306,15*
€ 342,60*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 360,91*
€ 398,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,39*
€ 456,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,59*
€ 448,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 279,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,29*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,10*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,05*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 967,24*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 386,80*
Ähnlich
Gedore
DMK 100
ab € 139,79*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,35*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 174,78*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 849,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.