Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoments. DREMASTER K 80 -400Nm 3/4" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoments. DREMASTER K 80 -400Nm 3/4" Gedore
Drehmoments. DREMASTER K 80 -400Nm 3/4" Gedore
Drehmoments. DREMASTER K 80 -400Nm 3/4" Gedore
Drehmoments. DREMASTER K 80 -400Nm 3/4" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805931400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMK 400
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm
DREMASTER K * Mit 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung.
Weitere Informationen:
Länge:
716 mm
Vierkantantrieb:
3/4 Zoll
Skaleneinteilung:
1,0 N·m
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Skalenbereich Nm:
80–400* N·m/60–300 Ibf·ft
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Handwerkzeuge, K, DREMASTER-K, DREMASTER, II
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 298,05*
€ 331,72*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 331,73*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,59*
€ 336,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 306,21*
€ 345,75*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 315,05*
€ 348,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 279,37*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,58*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 956,91*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 382,96*
Ähnlich
Gedore
DMK 100
ab € 140,78*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 148,12*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 174,76*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 805,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.