Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4 Zoll / 80-400 Nm Umsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE2641267
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641267
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm
Drehmoment-Schlüssel mit Umsteckvierkant, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789

Anwendung
Für Rechts- und Links-Betätigung durch Umstecken des Antriebvierkantes

Ausführung
• Einstellung des Drehmomentes durch Verdrehen des Griffes
• gut ablesbare Skale geschützt unter Sichtfenster mit Lupeneffekt
• selbstauslösend mit gut hör- und fühlbarem Signal

Ausführung
• verstell Sicherung durch Einschubknopf im Griffende
• Mikrometerskaleneinteilung auf Drehgriff erlaubt eine sehr genaue Einstellung des Drehmomentes

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
80 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
1 Nm
Länge:
715 mm
Drehmoment max.:
400 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
3/4 Zoll
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
80-400 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmometer-, GEDORE
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 298,05*
€ 331,72*
Lager 245
5
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 331,73*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 301,42*
€ 333,31*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 302,59*
€ 336,61*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 315,05*
€ 348,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 279,58*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,58*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 964,10*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 382,96*
Ähnlich
Gedore
DMK 100
ab € 140,78*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 148,12*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 174,76*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 805,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.