Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3293 U-10 Umschaltknarre 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6277980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3293 U-10
EAN/GTIN:
     4010886627792
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittelstellung, Rückschwenkwinkel 11,25°, Mit Aufsteckrohr No. E-3293 U-3/90, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
57,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
2,63 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
11,25 Grad
Sicherung:
Stiftsicherung
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzahl Zähne:
32
Arretierungs-Art:
Arretierung bei Mittelstellung
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtlänge [mm]:
625 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,90*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,48*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 311,08*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,47*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 852,19*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,25*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,00*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.