Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32 36 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-153290
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     32 36
EAN/GTIN:
     4010886627099
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,448 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – D 20 ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Einsatzlänge:
59,5 mm
Einsatz-Ø 1:
50,8 mm
Einsatz-Ø 2:
40 mm
Einsatztiefe:
28 mm
Gesamtbreite [mm]:
50,8 mm
Gesamtlänge [mm]:
59,5 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,28*
€ 16,89*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 16,92*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,40*
€ 17,01*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 17,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,90*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,48*
Ähnlich
Gedore
32 32
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
32 34
ab € 13,43*
Ähnlich
Gedore
32 38
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 311,08*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,47*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,58*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 852,19*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,25*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,00*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.