Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4 Zoll Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-281302
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641267
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm
Drehmomentschlüssel 3/4" DREMASTER-K

Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N · m/lbf · ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich.
Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



Mit Durchsteckvierkant, Lieferung im Karton.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44654 Zoll
Länge:
716 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2641267
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 62410036, Gedore, QR5080925
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 298,05*
€ 331,72*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 331,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,59*
€ 336,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 306,21*
€ 345,75*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 315,05*
€ 348,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 279,37*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,58*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 956,91*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 382,96*
Ähnlich
Gedore
DMK 100
ab € 140,78*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 148,12*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 174,76*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 805,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.