Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten Gr.1 B102xT100xH60 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtlagerkasten Gr.1 B102xT100xH60 mm grün
Sichtlagerkasten Gr.1 B102xT100xH60 mm grün
Sichtlagerkasten Gr.1 B102xT100xH60 mm grün
Sichtlagerkasten Gr.1 B102xT100xH60 mm grün
Artikel-Nr.:
     214G-4005187562033
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456203
EAN/GTIN:
     4005187562033
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Lagersichtbox ProfiPlus • Hochschlagfestes Polypropylen • Schwere Industriequalität • Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc. • Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet • Recycelbar • Temperaturbeständig -10 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
grün
Breite:
102 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, kunststoffbox, Boxen, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Box, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Kleinteileaufbewahrung, Sichtboxen, Lagerbehälter, Sichtlagerkästen, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,81*
9 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,89*
1 Tag
69
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,89*
5 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,91*
Lager 214
69
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,57*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,09*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,50*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,50*
Zubehör
Allit
455705
ab € 1,33*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456205
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.