Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10
Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10
Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10
Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10
Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10
Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10
Handschuh ActivArmr 42-474, Gr.10
Artikel-Nr.:
     214G-0076490497392
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     42-474/10
EAN/GTIN:
     0076490497392
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 42-474« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 180° C • Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen • Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen • Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter Ausführung: • Vernäht Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung Material: Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril Länge: 343–356 mm Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Sri Lanka
Schutz nach:
EN 388 2.2.4.1.B. / EN 407 X.2.X.X.X.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, polyester arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 11,03*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,04*
6 Tage
97
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,07*
3 Tage
67
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,09*
€ 11,20*
Lager 214
518
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 14,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 300 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 179,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
42474080
ab € 8,91*
Ähnlich
Ansell
42474090
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.